Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hochvolt-Halogenlampe 50W/GU10 40 Grad, PAR16, D=51mm, L=55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard
Standard
Artikel-Nr.:
     694E-001.610
Hersteller:
     MÜLLER-LICHT International
Herst.-Nr.:
     001.610
EAN/GTIN:
     4018412001610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU10
Halogenlampe Reflektorform
Halogenlampe Sockel GU10
HV-Halogenlampe

der Aluminium-Reflektor strahlt die Wärme nach vorne ab - ideal für Einbauleuchten
kompatibel mit GZ 10-Lampensockel
Niederdruck-Leuchtmittel mit UV-Schutz

Weitere Informationen:
Warengruppe:
994211
Ausführung:
50 W, GU 10, 40°, PAR 16
Katalogseite:
326
EAN:
4018412001610
Artikel-Nr.:
001.610
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
k.A.
€ 7,50*
ab € 2,73*
€ 3,41*
Lager 694
€ 6,95*
ab € 3,297*
€ 3,778*
13 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 3,72*
€ 4,59*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,778*
€ 4,496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5267*
€ 4,1968
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,297*
€ 3,923
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG