Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SCHWEER Junghennentrog verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEER Junghennentrog verzinkt
SCHWEER Junghennentrog verzinkt
Artikel-Nr.:
     694B-526516
Hersteller:
     SIENA HOME
Herst.-Nr.:
     557/07549
EAN/GTIN:
     4001273075494
Suchbegriffe:
Futter-Trog
Futterkrippe
Futtertrog
Geflügeltrog
Junghennentrog
  • verzinkte Ausführung
  • schwere Qualität
  • Länge 75 cm
Weitere Informationen:
Gewicht KG:
1.1
Länge:
750 ; 75 cm
Typennummer:
557
Länge (cm):
75
Weitere Suchbegriffe: Hühner-Trog, Hühnertrog, Kükentrog, Stalltrog, Haustier- und Tierbedarf, Landwirtschaftlicher Tierbedarf
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 694
€ 6,95*
ab € 14,13*
€ 17,38*
4 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 15,75*
€ 18,67*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG