|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 694B-525926 Herst.-Nr.: 132920 EAN/GTIN: 5905568042590 |
| |
|
|  |  |
 | -Amerikanische Form -Mit Stiel -Blatt aus gehärtetem Aluminium -Lackierter Holzstiel mit Y-D-Griff aus Metall -Stiel und Griff besonders robust und stabil -Unerlässlich für jeden Landwirt bei der Getreideernte -L: 141 cm -Gewicht: 1.690 g
Weitere Informationen:  |  | Blattmaß: | 340 | Länge: | 1410 ; 141 cm | Typennummer: | 132920 | Länge (cm): | 141 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektro-, Garten- & Handwerkzeuge, Gartengeräte, Sägen, Astscheren |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 694 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 43,26* | € 51,16* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 48,07* | € 55,88* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 50,57* | € 57,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 694 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 694 |  | Versand: Lager 694 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|