Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hessenkrallen, verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hessenkrallen, verzinkt
Hessenkrallen, verzinkt
Artikel-Nr.:
     694B-511506
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     137
EAN/GTIN:
     4011338071804
Suchbegriffe:
Hessen Kralle
Hessenkralle
Löwen Kralle
Löwenkralle

-Material 20 x 1,6 mm
-L: 140 mm
Weitere Suchbegriffe: Eisenwaren, Kleineisenwaren, Griffe & Verschlüsse
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 24,84*
€ 30,49*
Lager 694
€ 6,95*
€ 48,00*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,00*
€ 57,12
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (€ 0,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG