Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ABUS Vorhangschloß 45 40 mm SB-verpackt leichte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloß 45 40 mm SB-verpackt leichte Ausführung
ABUS Vorhangschloß 45 40 mm SB-verpackt leichte Ausführung
Artikel-Nr.:
     694B-510939
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     5098
EAN/GTIN:
     4003318050985
Suchbegriffe:
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloß
Vorhangschloß 45
  • SB-verpackt
  • Messing-Zylinderschloß
  • Körper aus einem Block
  • in leichter Ausführung
  • mit 2 Schlüsseln
  • Größe: 40 mm
Weitere Informationen:
Gewicht KG:
0.145
Größe:
40 mm
Typennummer:
5098
Weitere Suchbegriffe: messing hangschloss, Sicherheitstechnik, Vorhängeschlösser
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 694
€ 6,95*
ab € 8,54*
€ 10,60*
5 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 15,77*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG