Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinspeicher WO 5 U-TS Non Dripping


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     694B-51021603
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     WO 5 U-TS Non Dr
EAN/GTIN:
     4041056023182
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Tiefspeicher
5 Liter Untertischgerät Offen, drucklos, für eine Entnahmestelle Antitropf und Thermostopp Funktion Wiedereinschaltbare Temperatursicherung Polypropylen Innenbehälter und Öko Wärmedämmung H x B x T: 443 x 263 x 231 mm Bereitschaftsstromverbrauch/24 h 0,2 kWh Anschlussleistung 2 kW / 220 V Temperatureinstellung stufenlos ca. 35 - 85 °C Installation nur mit Armaturen für offene Geräte (Niederdruckarmaturen)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,60*
ab € 92,92*
€ 98,49*
Lager 694
€ 7,95*
ab € 123,03*
€ 130,81*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG