|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 694B-50869362 Herst.-Nr.: 858/9 EAN/GTIN: 4010423008589 |
| |
|
|  |  |
 | Futtersäule für Meisenknödel Es eignen sich Futterknödel zur Sommer- und Ganzjahresfütterung Es wird empfohlen Meisenknödel ohne Kunststoffnetze zu verwenden, da sonst eine Verletzungsgefahr für Vögel und Wildtiere entstehen kann Mit Aufhängebügel Bietet Platz für 3 Meisenknödel mit einem Ø: max. 6 cm Einfache Befüllung und Reinigung durch abziehbaren und unverlierbaren Kunststoffdeckel Ø x H: 8 x 22 cm Lieferung ohne Futter Weitere Informationen:  |  | Farbe/Oberfläche: | grün | Maße: | 8 x 22 cm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 694 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 7,64* | € 9,51* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 12,07* | € 14,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 694 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 694 |  | Versand: Lager 694 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|