Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dessin Basic 667 Bezug: 100% Polyester strukt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard Image
Standard Image
Artikel-Nr.:
     694B-50863965
Hersteller:
     Kettler
Herst.-Nr.:
     8667-0309004
EAN/GTIN:
     4001397347972
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Bezug: 100% Polyester strukturiert, mit Doppelquersteppung
Füllung: Plattenschaum, mit Vlies ummantelt
Grau uni
Auflage für Liege, 200 x 60 x 3 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 694
€ 6,95*
ab € 52,80*
€ 62,81*
5 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 65,83*
€ 72,60*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG