Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Streugutbehälter Aus frostbeständigem Spezialkunststoff, recyclebar mit umlaufendem Edelstah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard Image
Standard Image
Artikel-Nr.:
     694B-50857470
Hersteller:
     S&W
Herst.-Nr.:
     4012411000544
EAN/GTIN:
     4012411000544
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter

Aus frostbeständigem Spezialkunststoff, recyclebar

Mit umlaufendem Edelstahlrahmen, Rückfallsicherung

Mit Scharnieren und Verschlussriegel für ein Vorhängeschloss

Schloss nicht im Lieferumfang enthalten

21 kg

100 x 90 x 82 cm

400 Liter

Mit Entnahmerutsche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: streugut-behälter 400l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,83*
€ 469,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,69*
€ 445,88
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG