Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Excelsior mit Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     694B-50789080
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.6901.16
EAN/GTIN:
     7611160001634
Excelsior Victorinox Taschenmesser - Das Orginal aus der Schweiz Oft kopiert, nie erreicht! Die Taschenmesser und Multifunktions-Tools der Firma Victorinox genießen seit Jahrzehnten weltweit einen Ruf als treue Begleiter. Egal ob auf Reisen, beim Trecking oder Skifahren... Das Excelsior bietet Ihnen die folgenden 3 Funktionen Grosse Klinge Kleine Klinge Ring, inoxMaße (ca. laut Hersteller) Länge: 84 mm Breite: 19 mm Höhe: 5 mm Gewicht: 22 gSpezifikationen Farbe: silber Artikelnummer: 0.6901.16 Victorinox stellt hochwertige Produkte her, die funktionstüchtig, langlebig, zuverlässig und preiswert sind. Sollten Sie ein Modell wünschen das z. Z. nicht in unserem Shop angeboten wird, lassen Sie uns dies wissen - wir helfen Ihnen gerne.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mäser
9001793402829
€ 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG