Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox 01492-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard Image
Standard Image
Artikel-Nr.:
     694B-50771322
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     01492-20
EAN/GTIN:
     4078500149204
Suchbegriffe:
Brunnenpumpe
Tiefbrunnenpumpen
tiefbrunnenpumpe gardena
GARDENA Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox
Nennleistung: 950 W.; Max. Fördermenge: 6.000 l/h.; Max. Förderhöhe/Druck: 50 m/5,0 bar.; Max. Eintauchtiefe: 19 m.; Pumpenlaufwerk: 7-stufig.; Max. Medientemperatur: 35°C.; Gewicht ca.: 8,25 kg.; Anschlusskabel: 22 m H07 RNF.; Pumpen-Durchmesser: 9,8 cm.; Befestigungsseil: 22 m.

GARDENA Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox Zur Bewässerung sowie zur Wasserentnahme aus großen Tiefen. Rostfreies, robustes Edelstahlgehäuse. Ideal für Bohrbrunnen ab 100 mm. Standfuß zum Aufsetzten der Pumpe: verhindert Ansaugung von Schmutz und Sand. 950 W. Fördermenge bis 6.000 l/h. Förderhöhe/Druck bis 50 m/5 bar. Art.-Nr. 1492

Zum Betrieb von Regnern und Bewässerungssystemen sowie zur Wasserentnahme aus großen Tiefen. Rostfreies, robustes Edelstahlgehäuse. Ideal für Bohrbrunnen ab 100 mm Durchmesser. Standfuß zum Aufsetzen der Pumpe: verhindert Ansaugung von Schmutz und Sand. Pumpe kann dauernd im Wasser eingetaucht bleiben. Extrem geräuscharmer Pumpbetrieb. Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit durch doppelte Motorabdichtung, keramikgeschützte Antriebswelle und Verwendung hochwertiger Materialien, wie glasfaserverstärkter Kunststoff und Edelstahl. Mit mehrstufigem, leistungsstarkem Pumpenlaufwerk. Mit 40 mm (1 1/4")-Innengewinde durch mitgliefertes Pumpen-Anschlussstück umrüstbar auf 33,3 mm (1")-Außengewinde. Mit Befestigungsseil zum Eintauchen der Pumpe ins Fördermedium. Fördermedien: klares Süßwasser. Nicht gefördert werden dürfen Salzwasser, aggressive und leicht brennbare Stoffe sowie Lebensmittel. Leiser, wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermoschutzschalter. 4-Farb-Displaykarton.

Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme (Watt):
950
Fördermenge:
6000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: GARDENA Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 292,13*
€ 311,65*
Lager 694
€ 6,95*
ab € 342,84*
€ 361,58*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,58*
€ 430,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,84*
€ 407,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG