Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Erdensieb 42,5 cm, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdensieb 42,5 cm, Metall
Erdensieb 42,5 cm, Metall
Artikel-Nr.:
     694B-50771075
Hersteller:
     Unimet
Herst.-Nr.:
     90820
EAN/GTIN:
     4016040908202
Suchbegriffe:
Erdsieb
Metall-Erden-Schüttelsieb

Unentbehrlich für jeden Gartenbesitzer
Für viele Zwecke einsetzbar
Mit 2 Einsätzen
Mit starkem Gewebeboden
Ø: 42,5 cm
Maschenweite 4+8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall
Größe:
42,5 cm
Maße (cm):
42,5 cm
Typennummer:
90820
Material:
Metall
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 694
€ 6,95*
ab € 39,72*
€ 47,22*
5 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 42,96*
€ 49,12*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG