Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ALPFA Flaschenregal für 6 Flasch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard Image
Standard Image
Artikel-Nr.:
     694B-506510
Hersteller:
     Hugo Stiehl
Herst.-Nr.:
     800 001
EAN/GTIN:
     4013965000141
Suchbegriffe:
Flaschen-Regal
Flaschenregal

-Für 6 Flaschen
-Stapelbar
- Kunststoff

- farbig sortiert, daher keine Farbauswahl möglich

60 x 28 x 14 cm

Weitere Informationen:
Gewicht KG:
0.535
Farbe:
sortiert
Ausführung:
Kunststoff
Material:
Kunststoff
Typennummer:
800006
L x B x H (cm):
60 x 28 x 14
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt, Lagerkisten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 694
€ 6,95*
ab € 2,23*
€ 3,06*
4 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 7,74*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG