Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

METABO Farbspritzpistole FB 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard Image
Standard Image
Artikel-Nr.:
     694B-50634548
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     090 105 6064
EAN/GTIN:
     4003665370125
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
metabo farbspritzpistole
METABO
Farbspritzpistole FB 90
  • Professionelle Farbspritzpistolen mit optimale Lackierergebnisse im Kfz- oder Holzschützbereich
  • Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag
  • Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen
  • Ideal für Ausbesserungsarbeiten und kleine Reparaturen
  • Arbeitsdruck: 3,5 bar
  • Luftbedarf: 50 - 100 l/min
  • Anschlussgewinde: 1/4-
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Lieferumfang: Rundstrahldüse Ø 1 mm, Kunststoff-Fließbecher 0,75 l
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektro-, Garten- & Handwerkzeuge, Handwerkzeuge, Meißel
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 42,71*
5 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 37,92*
€ 44,65*
6 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 41,01*
€ 48,34*
Lager 694
€ 6,95*
ab € 48,51*
€ 57,29*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Druckluft-Farbspritzpistole FB 2200
Metabo
0901054452
ab € 59,79*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Druckluft-Farbspritzpistole FB 2200 HVLP
Metabo
0901054460
ab € 85,84*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Druckluft-Farbspritzpistole SB 200
Metabo
0901003882
ab € 40,73*
Ähnlich
Produktabbildung
Metabo
80901003874
ab € 26,68*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Druckluft-Sandstrahlanlage SSA 176
Metabo
0901054509
ab € 26,08*
Ähnlich
Produktabbildung
Metabo
80901054517
ab € 22,09*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Druckluft-Stabschleifer STS 630 Set
Metabo
0901054576
ab € 36,72*
Ähnlich
Fotografie-Produktbild Druckluft-Stabschleifer STS 7000
Metabo
0901006040
ab € 81,99*
Ähnlich
Produktabbildung
Metabo
80901026742
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG