Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beurer LB50 Luftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     694B-50587034
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     68110
EAN/GTIN:
     4211125681104
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
beurer luftbefeuchter
luftbefeuchter
Beurer Luftbefeuchter LB 50 Farbe: weiß Wasserverdampfung: hygienisch, geruchlos, bakterienfrei, für Räume bis ca. 50 m² (ca. 125 m³), 2-stufiger Betrieb: 0,15 l / h und 0,4 l / h, einfache Bedienung mit Kontroll-LED' s, herausnehmbarer, integrierter Wassertank (5 l), inklusive Anti-Kalkpads gegen allzu schnelles Verkalken, Luftfilter zur Reinigung der Luft, Betriebssicherheit durch Abschaltautomatik und Überhitzungsschutz, Wasserstandsfenster, geräuscharmer Lüfter, leicht zu reinigendes Kunststoffgehäuse, Nennleistung: 380 Watt, Schukostecker CEE 7/7
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme (Watt):
380
Wassertankvolumen:
5
Leistung in Watt:
380
Typennummer:
LB50
VE=1:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: luftbefeuchter 50m²
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
€ 88,10*
Lager 694
1
€ 6,95*
ab € 110,95*
€ 121,60*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG