Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kettler Hockerauflage Dessin 396


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard Image
Standard Image
Artikel-Nr.:
     694B-50581658
Hersteller:
     Kettler
Herst.-Nr.:
     396-01036
EAN/GTIN:
     4001397169529
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
•Bezug 100% Baumwolle
•Bequemlichkeit beginnt beim guten Polster
•Die Basic Auflage 396 hat einen -en Schaumstoffkern ist formstabil
und dennoch sehr geschmeidig
•Dieses Polster ist atmungsaktiv und zugleich äußerst strapazierfähig
und mit Additiven ausgestattet die eine hohe Lichtechtheit garantieren
•Auflage für Hocker
•passend zu: Borino, BasicPlus
Maße: 50 x 50 x 4 cm
Weitere Informationen:
Gewicht KG:
0.4
Serie:
Basic Plus Auflagen Des. 396
Größe:
50 x 50 x 4 cm
Bezeichnung:
Dessin 396
Bezugmaterial (inkl. %-Zahl):
100% Baumwolle,gestr. rot
Typennummer:
39601036
L x B x H (cm):
50 x 50 x 4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dessin 396
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 694
€ 6,95*
ab € 15,67*
€ 19,31*
6 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 17,30*
€ 20,52*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG