Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fugenbürste mit Stiehl 150 cm Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard Image
Standard Image
Artikel-Nr.:
     694B-50534160
Hersteller:
     Unimet
Herst.-Nr.:
     4008874116281
EAN/GTIN:
     4008874116281
Suchbegriffe:
Fugenbürste

-Mit vermessingten Stahlborsten
-Langstiel, 150 cm
im Display, demontiert geliefert
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektro-, Garten- & Handwerkzeuge, Gartengeräte, Gartenwerkzeug, Fugenkratzer & Kantenzieher
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 694
60
€ 6,95*
€ 7,28*
5 Tage
k.A.
1
€ 5,90*
ab € 462,56*
€ 485,12*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 436,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG