Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühltisch,Umluft,9SL,mit Aufkantung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     694-51007182
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110808MA
EAN/GTIN:
     4015613613635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Kühltisch,Umluft,9SL,mit Aufkantung Umluftkühltisch mit Aufkantung 50 mm Maße: B 1800 x T 700 x H 850 mm 9 Schubladen 1/1 GN, 100 mm, gekühlt Kühlmittel R134a Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C Anschlusswert: 452 W / 230 V 50 Hz Artikellänge (netto):700 x Artikelbreite (netto):1792 x Artikelhöhe (netto):900
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 2.519,52*
Lager 694
Frei Haus
€ 2.803,79*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.803,79*
€ 3.336,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG