Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Alu Barhocker Kuba, Gardino-Geflecht mocca, mit Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Barhocker Kuba, Gardino-Geflecht mocca, mit Rückenlehne
Alu Barhocker Kuba, Gardino-Geflecht mocca, mit Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     694-50770186
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     158198
EAN/GTIN:
     4019111402296
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
#Kompakttext: Barhocker Kuba, L 59,5 x B 47 x H 117 cm#Material: Aluminium/Geflecht#Geflecht: bi-color mocca#HT Innenseite links: Gardino-Faser Das Geflecht dieses Aluminium-Möbelstücks ist aus der hochwertigen Gardino-Faser handgeflochten. Die Basis di
Weitere Informationen:
Gewicht KG:
5.9
Serie:
Kuba
Material:
Aluminium/Geflecht
Bezeichnung:
Barhocker Kuba
Höhe:
1170
Breite (mm):
470
L x B x H (cm):
59,5 x 47 x 117
Sitzfläche:
H 75 x B 39 x T 40 cm
Objektmöbel:
ja
... > Möbel > Bar > Barhocker
Weitere Suchbegriffe: Barhocker Kuba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Krups
KP5002
ab € 72,42*
Sonstiges
BIALETTI Espressokanne Moka Express- Restyle 6 Tassen
Bialetti Industrie
0001163
ab € 16,87*
Sonstiges
BIALETTI Gummidichtung u. Filter 4 Tassen
Bialetti Industrie
0186002
ab € 1,69*
Sonstiges
Domestic Dessertteller 20cm LATTE MACCHIATO
Cerages Investimentos
9001793402829
€ 3,10*
Sonstiges
Domestic Kaffeebecher Latte Macchiato
Cerages Investimentos
9001793402911
ab € 2,67*
Sonstiges
Domestic Latte Macchiato-Glas 35cl
Cerages Investimentos
9001793412026
€ 3,10*
Sonstiges
Stoha Salz- und Pfefferstreuer-Set Edelstahl Durchmesser x H: 2,7 x 4 cm
STOHA-design
38538
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG