Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kaffeedose rund mit Vakuumdeckel farbig sort.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeedose rund mit Vakuumdeckel farbig sort.
Kaffeedose rund mit Vakuumdeckel farbig sort.
Artikel-Nr.:
     694-50542420
Hersteller:
     Scatolificio
Herst.-Nr.:
     8001236000019
EAN/GTIN:
     8001236000019
Suchbegriffe:
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter
Kaffeedose
Kaffeedose rund mit Vakuumdeckel farbig sort.
Weitere Suchbegriffe: Küchenhelfer & Kochzubehör, Lebensmittelaufbewahrung, Vorratsdosen & -schalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,89*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Krups
KP5002
ab € 72,42*
Sonstiges
BIALETTI Espressokanne Moka Express- Restyle 6 Tassen
Bialetti Industrie
0001163
ab € 16,87*
Sonstiges
BIALETTI Gummidichtung u. Filter 4 Tassen
Bialetti Industrie
0186002
ab € 1,69*
Sonstiges
Domestic Dessertteller 20cm LATTE MACCHIATO
Cerages Investimentos
9001793402829
€ 3,10*
Sonstiges
Domestic Kaffeebecher Latte Macchiato
Cerages Investimentos
9001793402911
ab € 2,67*
Sonstiges
Domestic Latte Macchiato-Glas 35cl
Cerages Investimentos
9001793412026
€ 3,10*
Sonstiges
Stoha Salz- und Pfefferstreuer-Set Edelstahl Durchmesser x H: 2,7 x 4 cm
STOHA-design
38538
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG