Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Westmark Reibe Technicus Square fein
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
694-50541641
Hersteller:
Westmark
Herst.-Nr.:
14102270
EAN/GTIN:
4004094141072
Suchbegriffe:
Feinreibe
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Reibe aus hochwertigem Edelstahl
- durch profossionelle Ätztechnik aussergewöhnlich scharfe und langlebige Klinge
- mit Aufhängeöse und rutschfestem Gummi
- Klingenschutz
- Reibe fein u. a. für: Orangen
- Zitronen
- Zimt
- Chilli
- Knoblauch
- Ingwer
- Zwiebeln und Muskatnüsse
- Reibe grob u. a. für: Käse
- Kartoffeln
- Parmesan
- Rotkohl
- Schokolade
- Möhre
- Äpfel
- Gurken und Zwiebeln
- Hobel u. a. für: Parmesan und Schokolade
Weitere Informationen:
Gewicht KG:
0.151
Größe:
33 x 6,5 cm
Bezeichnung:
fein
Typennummer:
14102270
... >
Lager 694
>
Themenwelt
>
Scharfe Sachen
Weitere Suchbegriffe:
Gemüseraspel
,
Gemüsereibe
,
Gewürz-Reibe
,
Gewürzreibe
,
Gourmethobel
,
Grobreibe
,
Knoblauch-Hobel
,
Knoblauch-Reibe
,
Knoblauchhobel
,
Knoblauchreibe
,
Kronenreibe
,
Käse-Reibe
,
Käsemühle
,
Käsereibe
,
Mittelreibe
,
Muskat-Reibe
,
Muskatnuss-Reibe
,
Muskatnussreibe
,
Muskatreibe
,
Parmesan-Reibe
,
Parmesanreibe
,
Rohkost-Raspel
,
Rohkost-Reibe
,
Rohkostraspel
,
Rohkostreibe
,
fein
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 694
€ 6,95*
ab € 8,31*
€ 10,17*
Lager 959
4 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 14,17*
€ 16,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 694
Versand:
Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 694
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Krups Nescafé Dolce Gusto KP 5002
Krups
KP5002
ab € 72,42*
Sonstiges
BIALETTI Espressokanne Moka Express- Restyle 6 Tassen
Bialetti Industrie
0001163
ab € 16,87*
Sonstiges
BIALETTI Gummidichtung u. Filter 4 Tassen
Bialetti Industrie
0186002
ab € 1,69*
Sonstiges
Domestic Dessertteller 20cm LATTE MACCHIATO
Cerages Investimentos
9001793402829
€ 3,10*
Sonstiges
Domestic Kaffeebecher Latte Macchiato
Cerages Investimentos
9001793402911
ab € 2,67*
Sonstiges
Domestic Latte Macchiato-Glas 35cl
Cerages Investimentos
9001793412026
€ 3,10*
Sonstiges
Stoha Salz- und Pfefferstreuer-Set Edelstahl Durchmesser x H: 2,7 x 4 cm
STOHA-design
38538
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG