Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk BR 752 #9087262020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922B-16316-D44-9087262020
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9087262020
EAN/GTIN:
     7319519680393
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Die Aufsitz-Scheuersaugmaschinen stehen für einen Meilenstein in der Reinigungstechnik. Eine aktuelle Umfrage hat gezeigt, dass die BR652/752 Serie mit ihrem durchdachten Design und der innovativen Konstruktion die Reinigungsbedürfnisse der Anwender perfekt bedient. Ein Blick auf die Merkmale zeigt warum. Durch ihren besonders niedrigen Geräuschpegel und das ergonomische und kompakte Design sind diese Maschinen so gut wie überall einsetzbar. Hinzu kommt das umweltfreundliche Ecoflex_ Reinigungssystem mit dem der Verbrauch an Wasser, Reinigungsmittel und Energie so exakt gesteuert werden kann, dass deutliche Einsparungen erreicht werden - und das ohne bei der Reinigungsleistung Kompromisse einzugehen. Vor allem aber verfügen die Maschinen über ein neuartiges, patentiertes Schrubbdeck:Dieses ist mit dem Lenkrad gekoppelt. Fährt die Maschine eine Kurve, schwenkt das Schrubbdeck in die entsprechende Richtung. So wird die Fahrspur der Maschine immer perfekt abgedeckt und die Saugleiste folgt jederzeit genau der Wasserspur. Diese neue Lösung ist so effizient, dass Seitenleisten überflüssig geworden sind. Damit ist die bestmögliche Reinigungsleistung bei höchstem Komfort und geringstem Aufwand garantiert.
Weitere Informationen:
Abmessungen (L x B x H):
1635 x 860 x 1520 mm
Gewicht:
221 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.450,66*
€ 7.881,62*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.874,10*
€ 9.316,54*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 8.942,46*
€ 9.612,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9.514,86*
€ 9.958,50*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.881,62*
€ 9.379,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.774,31*
€ 9.251,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.537,22*
€ 8.969,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.450,66*
€ 8.866,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.