Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk BA 651 inkl. Ladegerät #9087241020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922B-16316-D44-9087241020
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9087241020
EAN/GTIN:
     5711140120361
Suchbegriffe:
Ladegerät Scheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Die Scheuersaugmaschinen BA651/751/851-Serie ist extrem geräuscharm im Betrieb, mit der wohl niedrigsten Geräuschemission überhaupt. Damit ist sie bestens geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder in der normalen Tagesreinigung. Überall dort, wo starke Geräusche unerwünscht sind. Die Scheuersaugmaschine ist auf vielen verschiedenen Hartbodenbelägen einsetzbar, angefangen in der Industrie über Supermärkte bis hin zu institutionellen Einrichtungen in der Gebäudereinigung. In der Ausstattung mit einem Walzendeck ist die BA751 C in der Lage, grobes Kehrgut während des Reinigens aufzunehmen. Dafür verfügt sie über einen kleinen Kehrgutbehälter. Das Bürstendeck ist in 3 verschiedenen Größen und 4 verschiedenen Ausführungen als Teller- und Walzendeck erhältlich. Alle Bürstendecks sind wie gewohnt untereinander werkzeuglos wechselbar. Das Ecoflex-System ist auch an dieser Serie optional erhältlich und ermöglicht alle Reinigungsanforderungen zwischen ökologisch und sauber. Sie können ihre Chemie damit weiter benutzen. Außerdem ist ein Adapter erhältlich, der sich auf einen Standardkanister setzen lässt, um diesen ohne Umfüllen in der Maschine zu betreiben. - Serienmäßig ist die BA651/751/851-Serie mit einem Grobschmutzsieb im Schmutzwassertank ausgestattet. Dies sorgt für einen deutlich weniger verschmutzten Tank, beugt Verstopfungen vor und ist leicht zu säubern.
Weitere Informationen:
Abmessungen (L x B x H):
1580 x 760 x 1270 mm
Gewicht:
178 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.484,04*
€ 6.851,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.723,75*
€ 8.100,90*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.723,76*
€ 8.100,91*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 7.816,60*
€ 8.290,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8.279,25*
€ 8.659,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.851,81*
€ 8.153,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.760,40*
€ 8.044,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.555,32*
€ 7.800,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.484,04*
€ 7.716,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.