Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Computerschr. 36x36E 1625 GB R9010 #17.644.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-17.644.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     17.644.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Bezeichnung: Computerschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1625, Arbeitshöhe mm: 880, Schliessung: KEY Lock, Typ: GB, Türart: Einschwenktüren, Nutzmass Monitorfach (B x T x H) mm: 650 x 620 x 605, Grösse Sichtfenster (B x H) mm: 445 x 525, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
116,299 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.802,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,59*
€ 2.427,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.021,46*
€ 2.405,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.923,91*
€ 2.289,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.864,74*
€ 2.219,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.802,74*
€ 2.145,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.