| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4971672 Herst.-Nr.: DT4579-QZ EAN/GTIN: 5035048072042 |
| |
|
| | |
| Rapid-Holzbohrer 38mm Ø Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Der Rapid-Holzbohrer ist ein extra scharfer Bohrer für sauberste Bohrlochergebnisse mit sehr schnellem Bohrfortschritt. Ausgestattet mit 2 x extra scharfen Schneidkanten für einen besonders schnellen Bohrfortschritt, einer aggressiven selbsteinziehenden Zentrierspitze für ein schnelles Eindringen ins Material und einem durchrutschsicherern Schaft für optimalen Halt im Bohrfutter garantiert er ein komfortables Bohren. Er ist geeignet für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku & Kabel) für saubere und genaue Durchbruchsbohrungen in Hart- und Weichholz, Holzdielen, Altbaudecken, Gipskartonplatten, etc. | Gewicht: | 0,242 kg | Maße (LxBxH): | 63x153x63 MM | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,90* | € 21,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,64* | € 21,70* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,72* | € 21,80* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 17,66* | € 22,98* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,82* | € 31,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|