Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause-Werk Handlauf 5 Stufen 60° #827449


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf Überstieg 60° 2x6 Stu.
Handlauf Überstieg 60° 2x6 Stu.
Artikel-Nr.:
     6922A-14790-D27-827449
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     827449
EAN/GTIN:
     4009199827449
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 60°
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 233,09*
€ 287,10*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,36*
€ 299,35*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,61*
€ 301,17*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,35*
€ 356,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,08*
€ 347,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.