Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause-Werk Handlauf 9 Stufen 45° #826688


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf Überstieg 45° 2x9 Stu.
Handlauf Überstieg 45° 2x9 Stu.
Artikel-Nr.:
     6922A-14790-D27-826688
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     826688
EAN/GTIN:
     4009199826688
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,78*
€ 401,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,80*
€ 401,33*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,79*
€ 408,13*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,13*
€ 485,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,65*
€ 475,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,34*
€ 465,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,79*
€ 453,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.