Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13616-D44-490566 Herst.-Nr.: 490566 EAN/GTIN: 4032248698943 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Schrägschneider, durchgestecktes Gelenk, gerader Kopf Stahl-poliert, mit Wate, Doppelblattfeder, Ergonomischer Mehrkomponentengriff, ESD-fähig. • Harter Draht 1600 – 1800 N/mm² (Federdraht, Stahlnägel) 0,6 mm 22 AWG. • Mittelharter Draht 750 – 800N/mm² (Eisen, Nägel) 1,0 mm 18 AWG. • Weicher Draht 220 - 250 N/mm² (Kupfer/Aluminium) 1,2 mm 16 AWG. • a = 10 mm / 0,394“ • b = 10 mm / 0,394“ • c = 6,5 mm / 0,256“ • g = 12 mm / 0,473“ Weitere Informationen: | | Maße: | L: 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, weidmüller elektronikseitenschneider, elektronik seitenschneider |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,81* | € 69,38* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,31* | € 69,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,77* | € 70,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,01* | € 70,39* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,68* | € 76,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|