Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collomix Kompaktmischer TMX 1500, 2,8 kW, 230 V, max. Nutzvolumen 120 Liter, ca. 4 - 5 Sack à 40 kg je nach Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collomix TMX 1500 Betonmischer 2800 W 120 l
Collomix TMX 1500 Betonmischer 2800 W 120 l
Collomix TMX 1500 Betonmischer 2800 W 120 l
Collomix TMX 1500 Betonmischer 2800 W 120 l
Collomix TMX 1500 Betonmischer 2800 W 120 l
Artikel-Nr.:
     6922A-11452-D44-37081
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     37081
EAN/GTIN:
     4011024370815
Suchbegriffe:
Betonmischer
Kompaktmischer
Kübelrotationsmischer
Zwangsmischer
Weitere Informationen:
Gewicht:
137,4 kg
Ursprungsland:
China
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.164,57*
€ 2.304,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.264,87*
€ 2.542,90*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.304,90*
€ 2.742,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.267,07*
€ 2.697,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.201,32*
€ 2.619,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.167,96*
€ 2.579,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.164,57*
€ 2.575,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
37251
ab € 342,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.