Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Gravierstift GS Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4476930
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2403110
EAN/GTIN:
     9006248012073
Suchbegriffe:
Druckluft-Graviergerät
Druckluft-Gravierstift
Druckluft-Signiergerät
Druckluftgraviergerät
Artikelbeschreibung:
- Zur Beschriftung von Metall, Blechen, Kunststoffen, Stein, Marmor und anderen Werkstoffen mit glatter und fester Oberfläche
Technische Daten:
Luftbedarf: 60 l/min. Arbeitsdruck: 6,3 bar Hubzahl: 13000 min-1 Hub: 1,2 mm Gewicht ca.: 0,19 kg Anschluss: 1/4 "
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
0,19 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,62*
€ 136,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,87*
€ 136,38*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,98*
€ 141,46*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.