Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bohr- Fräsmaschine OPTImill BF16 Vario / 230V / 1Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4439125
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3338116
EAN/GTIN:
     4030635007057
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Artikelbeschreibung:
Kleine Bohr-Fräsmaschine mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb für den Modellbauer - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten - Zweistufige Getriebeübersetzung - Werkzeugaufnahme MK 2 - Sicherheitselektrik in 24 Volt-Ausführung - EMV-Filterklasse C1 - Bohr-Fräskopf beidseitig um ± 90° neigbar dadurch Bohr- und Fräsarbeiten in Winkellage nach Bedarf - Höhenverstellbare und groß dimensionierte Schutzscheibe mit Mikroschalter - Genaue Zustellung durch positionierbare Skalenringe an allen Handrädern - Einfache und übersichtliche Bedieneinheit mit Ein-Ausschalter, Potentiometer und Not-Halt-Schlagschalter - Stufenlos regelbare Drehzahl von 100 bis 3.000 min-1 - Hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kegelrollenlager besser als 0,015 mm in der Pinole gemessen - Stabile Säule mit Schwalbenschwanzführung über Keilleisten nachstellbar an allen 3 Achsen - Spiel in der Vorschubspindel einstell- und nachstellbar - Säule seitlich versetzbar für erweiterten Einsatzbereich - Massiver Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne sowie einstellbare Endanschlage - Eingearbeitete Längsmaß-Skala im Kreuztisch - Alle Verfahrwege uber Skalen ablesbar - Sauberes Fräsbild durch einzeln festklemmbare Führungen - Preisgünstig und wertbeständig
Technische Daten:
Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 hz Gesamt-Anschlusswert : Leistung Antriebsmotor: 500 W Drehmoment Antriebsmotor: Motor-Kühlmittelpumpe: Bohrleistung Stahl (S235JR): 16 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 12 mm Messerkopfgröße max.: 52 mm Schaftfräsergröße max.: 20 mm Pinolenhub: 50 mm Spindelaufnahme: MK2 / M10 Ausladung: 170 mm Spindeldrehzahl: 100 - 3.000 min-1 Getriebestufen: 2 Stufen / Drehzahl elektronisch regelbar Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf Z - X Ebene: +/- 90 Grad Automatischer Pinolenvorschub: Kreuztisch (Länge x Breite): 400 x 120 mm T-Nutengröße: 10 mm T-Nuten Anzahl: 3 T-Nuten Abstand : 35 mm Abstand Spindel-Kreuztisch: 275 mm Traglast Kreuztisch max.: Verfahrweg X-Achse: 220 mm Vorschub X-Achse: Drehmoment X-Achse: Tischvorschub X-Achse: Tischvorschub Eilgang X-Achse: Leistung Vorschubmotor X-Achse: Verfahrweg Y-Achse: 160 mm Vorschub Y-Achse: Drehmoment Y-Achse: Tischvorschub Y-Achse: Tischvorschub Eilgang Y-Achse: Leistung Vorschubmotor Y-Achse: Verfahrweg Z-Achse: 210 mm Vorschub Z-Achse: Drehmoment Z-Achse: Tischvorschub Z-Achse: Tischvorschub Eilgang Z-Achse: Leistung Vorschubmotor Z-Achse: Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) ca.: 505 x 465 x 795 mm Gewicht ca.: 62 kg EMV-Klasse: C1
Lieferumfang:
- Kegeldorn MK 2/B16 - Anzugsstange M 10 - Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
62 kg
technische Daten:
Länge ca.: 505 mm Breite/Tiefe ca.: 465 mm Höhe ca.: 795 mm Gewicht ca.: 62 kg Messerkopfgröße max.: 52 mm Schaftfräsergröße max.: 20 mm Bohrleistung Stahl (S235JR): 16 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 12 mm Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Länge: 400 mm Breite: 120 mm Abstand Vertikalspindel - Frästisch min.: 0 mm Abstand Vertikalspindel - Frästisch max.: 275 mm T-Nuten Größe: 10 mm T-Nuten Anzahl: 3 T-Nuten Abstand: 35 mm Vertikalspindel Leistung Normalbetrieb: 0.5 kW Norm: DIN EN 55011 EMV-Klasse: C1 X-Achse manuell: 220 mm Y-Achse manuell: 160 mm Z-Achse manuell: 210 mm Ausladung: 170 mm Spindelaufnahme: MK 2 / M10 Drehzahlbereich: 100 – 3000 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 2 Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch regelbar Anzugsstange: M 10 Drehbereich Fräskopf Z - X Ebene: ± 90 ° Pinolenhub: 50 mm
Lieferumfang:
- Kegeldorn MK 2/B16 - Anzugsstange M 10 - Bedienwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 864,01*
€ 949,24*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,39*
€ 969,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,65*
€ 990,72*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,69*
€ 1.153,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,56*
€ 1.103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,54*
€ 1.083,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,55*
€ 1.069,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,39*
€ 1.058,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.