| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439118 Herst.-Nr.: 3101600 EAN/GTIN: 4030635036507 |
| |
|
| | |
| Technische Daten: Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 450 W Drehzahl: 2850 min¯¹ Schleifscheibe Durchmesser: 150 mm Schleifscheibe Dicke: 20 mm Schleifscheibe Bohrung: 16 mm Abmessungen (L x B x H) ca. : 495 x 305 x 305 mm Nettogewicht ca.: 11 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 11 kg | technische Daten: | Länge ca.: 495 mm Breite/Tiefe ca.: 305 mm Höhe ca.: 305 mm Gewicht ca.: 11 kg Aufnahmeleistung: 0,45 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Außendurchmesser: 150 mm Breite: 20 mm Bohrung: 16 mm Drehzahl: 2850 min¯¹ | Lieferumfang: | - Schleifscheibe Normalkorund grob K36 - Rundbürste Drahtstärke 0,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenfräsgerät, Kantenfräsmaschine, Konturenentgratmaschine, Konturenfräsmaschine, Kombibandschleifmaschine, Kombischleifmaschine, Rundbürste, Scheibenbürste, rundbürste stahl, rundbürste, rundbürste optimum |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 154,86* | € 190,52* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,61* | € 190,55* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,78* | € 199,77* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,78* | € 245,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|