| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439075 Herst.-Nr.: 3020243SET EAN/GTIN: 4030635015250 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb - Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Stabile Gußsäule - Bohrtiefenanschlag - Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne - Bohrtisch 360° drehbar - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Keilriemen-Schnellspanneinrichtung - Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen) - Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt - Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar - Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen - Bohrspindel mit Präzisionskugellagern - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter Riemenantrieb - Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn- Mitnehmer - Beste Kraftübertragung durch Aluminium- Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen Maschinenleuchte Aktions-Set inklusive Maschinenschraubstock BMS 100 Technische Daten: Motorleistung: 850 W 400 V ~ 50 Hz Bohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 20 mm Ausladung: 165 mm Pinolenhub: 85 mm Spindelaufnahme: MK 2 Spindeldrehzahl: 350 - 4000 min-1 Stufenanzahl: 7 Stufen Bohrtischgroesse (LxB): 280 x 300 mm T-Nutengroesse: 14 mm, diagonal verlaufend Abstand Spindel-Tisch: 515 mm Arbeitsflaeche Maschinenfuß (LxB): 280 x 260 mm Abstand Spindel-Maschinenfuß: 590 mm Saeulendurchmesser: 80 mm Abmessungen (LxBxH) ca.: 665 x 434 x 998 mm Gesamtgewicht ca.: 92 kg Maschinenfuß - T-Nutengröße: 14 mm Maschinenfuß - T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß - T-Nuten Abstand: 120 mm Lieferumfang: - Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK2/B16 - T-Nutensteine Aktions-Set inklusive BMS 100 Maschinenschraubstock
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 115 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: 3020243 OPTIdrill B24H / 400V / 3Ph - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3000010 BMS 100 mm Maschinenschraubstock - Menge: 1 | technische Daten: | Säulendurchmesser: 80 mm Länge ca.: 665 mm Breite/Tiefe ca.: 434 mm Höhe ca.: 998 mm Gewicht ca.: 84 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 20 mm Arbeitsfläche Länge: 280 mm Arbeitsfläche Breite: 300 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 14 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 515 mm Drehzahlbereich: 350 - 4000 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 7 Stufen Steuerung der Drehzahlregelung: manuell Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 590 mm Arbeitsfläche Länge: 280 mm Arbeitsfläche Breite: 260 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 120 mm Antriebsleistung Spindelmotor: 0.85 kW Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 1 Stufen Pinolenhub: 85 mm Spindelaufnahme: MK 2 Ausladung: 165 mm | Lieferumfang: | - Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK2/B16 - T-Nutensteine Aktions-Set inklusive BMS 100 Maschinenschraubstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.295,98* | € 1.351,17* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.305,19* | € 1.351,30* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.348,30* | € 1.395,70* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.560,55* | € 1.615,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|