| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-6800020 Herst.-Nr.: 6800020 EAN/GTIN: 4036351225560 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Mit regulierbarem Rückenlehnenandruck - XL-Lehne aus PUR-Integralschaum - Sitz aus PUR-Integralschaum - Flachfuß, poliert (Ø 713 mm) mit Sitz- Stopp-Rollen (Ø 65 mm) - Unbelastet gebremst - belastet blockiert - 5 Jahre Garantie Made in Germany Technische Daten: Sitzneigung: -4 bis +10 ° Lehnenneigung: -8 bis +10 ° Sitzhöhe: 690 - 930 mm Farbe: Schwarz Sitzbreite: 460 mm Sitztiefe: 435 mm Statische Stützlast max.: 120 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 17,2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 483,17* | € 563,10* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,81* | € 615,39* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 535,12* | € 623,99* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,16* | € 700,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|