| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1089033 Herst.-Nr.: 1089033 EAN/GTIN: 4036351261599 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Stufenlos regelbar. Universell einsetzbare Werkstattmaschine für Stahl, Edelstahl und Aluminium - Mit zwei Potentiometern wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunkt eingestellt und beim Schweißen kann der Schweißstrom amperegenau geregelt werden - Moderne und bewährte Inverter-Technologie - 2 Jahre Garantie Die Anlagen verfügen serienmäßig über folgende Eigenschaften bzw. Ausstattung: - 2-Takt-/4-Takt-, Punkt- und Intervallschweißen - Gastest-Funktion - Betriebsanzeige - Überlastanzeige - Temperaturgesteuerter Lüfter Einfachste Einstellung durch Synergie-Funktion - 3 Schritte zum Schweißen: - 1. Schritt: Gas,Material, Durchmesser - 2. Schritt: 2/4 Takt, Punkten, Intervall - 3. Schritt: Materialstärke einstellen - Feinfühlige Einstellung durch stufenlose Regelbarkeit. Ihr Vorteil: Schnell zum perfekten Ergebnis Qualität Made in Europe Technische Daten: Einstellbereich stufenlos: 30 – 300 A Einschaltdauer bei Imax u. 40°C: 40% Schweißstrom bei 100% ED u. 40°C: 200 A Draht-Ø Stahl/Edelstahl: 0,8 – 1,2 mm Draht-Ø Aluminium: 1,0 – 1,2 mm gasloser Fülldraht: Drahtvorschub-Geschwindigkeit: 1,0 – 22 m/min Drahtvorschubrollen / getriebene: 4/4 Anschlussspannung: 3x400 V / AC / 50 Hz Absicherungen träge: 16 A Leistungsfaktor cos phi: 0,93 Erforderliche Generatorleistung: 18 kVA Leerlaufspannung: 55 V Schutzart: IP 21 Abmessungen L x B x H ca.: 795 x 540 x 700 mm Gewicht ca.: 31 kg Lieferumfang: Ohne Zwischenschlauchpaket, Brenner, Massekabel und Druckminderer
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Slowenien | Gewicht: | 31 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |