| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1074020 Herst.-Nr.: 1074020 EAN/GTIN: 4036351251507 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Für Werkstatt und mobilen Einsatz - Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut - Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 23 generell auch für Arbeiten im Freien - WIG DC Funktion ermöglicht einfaches WIG-Schweißen - Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display - Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen - Geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte - WIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung - HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen ohne das Werkstück zu berühren - Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht - 2 Jahre Garantie Technische Daten: Länge ca.: 430 mm Breite/Tiefe ca.: 150 mm Höhe ca.: 280 mm Gewicht ca.: 7,8 kg Anschlussspannung: 230 V +/- 10 % Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Gesamtleistung: 10,0/8,0 kVA Norm: EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10 Schutzart: IP23 Leerlaufspannung: 89 V Schweißbare Elektroden: 1,6 - 4,0 mm Einstellbereich WIG: 5 - 200 A Einstellbereich Elektrode: 5 - 200 A Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode: 30 % Strom bei ED 100% 40°C WIG: 120 A Strom bei ED 100% 40°C Elektrode: 120 A Leistungsaufnahme WIG: 4,9 kVA Leistungsaufnahme Elektrode: 6,2 kVA Pulsfrequenz: 0,5 - 200 Hz Zündung: Hochfrequenz Brennerkühlung: Luft Leistungsfaktor: 0,75 cos phi Blechdicken: 1,0 - 8,0 mm Lieferumfang: - Gasschlauch 4m inkl. Schnellverbinder - Brenner TIG 26 4m - 3m Massekabel 16mm² mit Masseklemme - 3m Schweißkabel 16mm² mit Elektrodenhalter
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 7 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |