| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1073253 Herst.-Nr.: 1073253 EAN/GTIN: 4036351250128 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: 230 Volt-Modell in Standard-Ausführung mit versiegelter Platine - Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut - Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 23 generell auch für Arbeiten im Freien - Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte - Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion. Dadurch auch Offshore geeignet - Hot Start: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil - Anti-Stick: Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert - Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden - Höhere Einschaltdauer als die EASY-STICK-Serie Technische Daten: Länge ca.: 495 mm Breite/Tiefe ca.: 190 mm Höhe ca.: 350 mm Gewicht (Netto) ca.: 12,3 kg Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50/60 Hz Stromaufnahme: MMA 18/ TIG 13 A Gesamtleistung: 14,0/11,0 kVA Norm: IEC 60974-1:2012, IEC 60974-10:2014 Schutzart: IP21S Isolationsklasse: H EMV-Klasse: A Kennzeichnung: CE Absicherung träge: Erforderliche Generatorleistung: >14 kVA Netzstecker: Leerlaufspannung: 68 V Arbeitstemperatur: -10 - 40 Grad Celsius Schweißbare Elektroden: 1,6 - 5,0 mm Einstellbereich MIG/MAG: Einstellbereich Elektrode: 10 - 250 mm Einstellbereich WIG DC: 10 - 250 mm Einschaltdauer bei max. Strom 40°C MIG/MAG: Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG DC: 60 % Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode: 60 % Strom bei ED 100% 40°C MIG/MAG: Strom bei ED 100% 40°C WIG DC: 200 A Strom bei ED 100% 40°C Elektrode: 200 A Leistungsaufnahme MIG/MAG: Leistungsaufnahme WIG DC: 6,3 kVA Leistungsaufnahme Elektrode: 8,5 kVA Gasnachströmzeit: Blechdicken: 1,0 - 10,0 mm Netzspannungstoleranz: ±10 % Lieferumfang: - 3 m Schweißkabel 25 mm² mit Elektrodenhalter 300 A - 3 m Massekabel 25 mm² mit Masseklemme 300 A
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 12,3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 483,61* | € 563,82* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 484,83* | € 563,85* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 555,22* | € 644,68* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,81* | € 739,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|