Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU, Ablageboden, MDF , 22 mm stark,, für Tischgröße BxT 2000x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922-16845-D57-06-ABG80-200
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-ABG80-200
EAN/GTIN:
     4040376032959
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Ablageboden, MDF Platte, BxT 1890x595x22 mm stark, für Tischgröße BxT 2000x800 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,000 kg
Breite:
189,00 cm
Höhe:
2,20 cm
Länge:
59,50 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: ablageboden cnc-wagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 110,38*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,31*
€ 110,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,74*
€ 110,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,29*
€ 117,23*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,97*
€ 132,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
06-625B80-20.12
ab € 396,60*
Sonstiges
Rau
06-625F80-20.12
ab € 349,61*
Sonstiges
Rau
06-625M80-20.12
ab € 338,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.