Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA GMBH, Markierband, Rollenlänge 33 m, B 50 mm,, gelb/schwarz, MINDESTBESTELLM. 12 Rollen


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband PROline L, Oberfläche abriebfest lam.,Länge 33 m, Breite 5 cm, Version: 01 - gelb/schwarz
Bodenmarkierungsband PROline L, Oberfläche abriebfest lam.,Länge 33 m, Breite 5 cm, Version: 01 - gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     6922-15925-D57-261.17.941
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.17.941
EAN/GTIN:
     4055381200682
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband, Rolle mit 33 Meter Länge, Breite 50 mm, Farbe gelb/schwarz, MINDESTBESTELLMENGE 12 Rollen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,42*
11 Tage
75
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 10,86*
2
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 9,32*
€ 13,06*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 28,50*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 21,04*
€ 28,50*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 101,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 133,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.