Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel Bremsscheiben - Messschieber 0 -90 mm, 1/10 mm, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel Bremsscheiben - Messschieber 0 -90 mm, 1/10 mm, 120 mm
Artikel-Nr.:
     6922-12677-D46-206005
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     206005
EAN/GTIN:
     4010873280030
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Messlehre
Bremsscheiben-Messschieber
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre
inox, 120 mm Schnabellänge, mit Schleppschieber
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,588 kg
Weitere Suchbegriffe: bremsscheiben messlehre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.