Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Socks Squad Sock W-O Foot Solid JR one size Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Socks Squad Sock W-O Foot Solid JR one size Black
Craft Socks Squad Sock W-O Foot Solid JR one size Black
Artikel-Nr.:
     6906-1913915-999000-0
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1913915-999000-0
EAN/GTIN:
     7318573885164
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
Fußballstutzen
Stutzen ohne Fuß aus funktionellem und strapazierfähigem Material. Dünner Strick hinten für verbesserte Atmungsaktivität.
Weitere Informationen:
Modell:
1913915
Größe:
one size
Ursprungsland:
SE
Geschlecht:
Junior
Material:
70% Nylon, 20% Polyester, 10% Elastane
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble
Zolltarifnummer (WA_NR):
6115969900
... > Lager 6906 > Craft > Socks
Weitere Suchbegriffe: Stutzen Fußball, fußballstutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.