| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1911189-999000-6 Herst.-Nr.: 1911189-999000-6 EAN/GTIN: 7318573587310 |
| |
|
| | |
| Winddichte, wasserabweisende Radhose mit gebürsteter Innenseite für mehr Wärme und angenehmen Tragekomfort. Strapazierfähiges Material im Sitzbereich. • Winddichtes, wasserabweisendes Material • Optimale Bewegungsfreiheit • Hervorragende Belüftung • Gebürstete Innenseite für mehr Komfort • Fronttasche mit wasserdichtem Reißverschluss • Design-Elemente die dafür sorgen, daß Du im Dunkeln gesehen wirst • WP 10.000 / MVP 8.000 Weitere Informationen: | | Modell: | 1911189 | Größe: | L | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | Torso vorne: Vorne 96% Polyester 4% Elastan Mitte 100% Polyurethan Rückseite 100% Polyester, Oberer Torso hinten: Vorne 96% Polyester 4% Elastan Mitte 100% Polyurethan Rückseite 100% Polyester, Torso unten hinten: Vorne: 100% Polyester, Mitte: 100% Polyurethan, Rückseite: 100% Polyester | Farbe: | BLACK | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6103430000 |
|
| | |
| | | |
| |