| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1911182-999000-5 Herst.-Nr.: 1911182-999000-5 EAN/GTIN: 7318573586764 |
| |
|
| | |
| MTB-Hose aus wind- und wasserdichtem Material mit getapten Nähten, für perfekten Schutz bei Kälte und Nässe. • Wind- und wasserdichtes 2-Lagen-Material (WP 10.000 / MVP 10.000) • Getapte Nähte • Bund und Beinabschlüsse über Klettverschluss anpassbar • Verstärktes Material im Sitzbereich • Taschen mit wasserdichten Reißverschlüssen • Design-Elemente die dafür sorgen, daß Du im Dunkeln gesehen wirst Weitere Informationen: | | Modell: | 1911182 | Größe: | M | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | Vorne 100% Polyester, Mitte 100% Polyurethan, Rückseite 100% Polyester | Farbe: | BLACK | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6203431900 |
|
| | |
| | | |
| |