| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910765-999000-4 Herst.-Nr.: 1910765-999000-4 EAN/GTIN: 7318573510196 |
| |
|
| | |
| Bike Shorts aus elastischem und strapazierfähigem Lycra® Sport Energy-Material für intensives Radfahren. Netzfutter an der Innenseite der Taille, Silikongreifer an den Beinabschlüssen und C2-Pad für hohen Komfort. • Weiches, strapazierfähiges Lycra® Sport Material mit 4-Wege-Stretch • Die leichte Kompression reduziert Muskelvibrationen • Elastische Beinabschlüsse mit Silikonprint für perfekten Sitz • Netzfutter auf der Bundinnenseite für mehr Komfort • Design-Elemente sorgen dafür, daß Du im Dunkeln gesehen wirst • C2 Pad Men Weitere Informationen: | | Modell: | 1910765 | Größe: | S | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | Rückseite: 100% Polyurethan | Farbe: | BLACK | Waschhinweis: | MachineWashGentle40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;KeepAwayFromFire;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6103430000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Bandagen Sport, Kompressions-Bekleidung, Kompressionsbekleidung, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, kompressionsbekleidung |
| | |
| |