Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Socks Pro Control Stripe W-O Foot Socks Jr one size White/Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Socks Pro Control Stripe W-O Foot Socks Jr one size White/Black
Craft Socks Pro Control Stripe W-O Foot Socks Jr one size White/Black
Artikel-Nr.:
     6906-1906741-900999-0
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906741-900999-0
EAN/GTIN:
     7318573021296
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
Fußballstutzen
Aus funktionellem und strapazierfähigem Material. Dünner Strick hinten für verbesserte Atmungsaktivität. Streifen-Design an den Bündchen.
Weitere Informationen:
Modell:
1906741
Größe:
one size
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
98% Polyamid 2% Elastan
Farbe:
White/Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6115969900
... > Lager 6906 > Craft > Socks
Weitere Suchbegriffe: Stutzen Fußball, fußballstutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.