Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Stick 2,0 4Gb high speed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-962946
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR907
EAN/GTIN:
     4260057124807
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Zum Speichern bzw. Downloaden von Fotos, Video- und Audio-Clips, Webseiten und Business-Dokumente. Geeignet für Endgeräte mit High-speed USB-Schnittstelle, auch kompatibel mit USB 1.1-Ports. Funktioniert treiberlos unter Windows® ME, 2000, XP, Vista, CE 2.0 oder höher und MacOS 10.x oder höher. VISTA kompatibel.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4 GB
Anschluss:
USB 2.0
Lesegeschwindigkeit:
13-17 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
4 MB/s
Farbe:
schwarz/silber
Abmessungen:
56 x 11 x 11 mm
Nettogewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, mediarange usb 2.0 flash stick, flash stick, usb 2.0 flash stick, USB-Stick, Flash-Speicher, USB-Drive, Wechselspeichermedien
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 1,75*
€ 2,83*
Lager 690
615
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 2,94*
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,34*
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,49*
€ 6,78*
ab € 2,26*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.