Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Stick 3.0 super speed 32 GB /DTIG4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-962944
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR916
EAN/GTIN:
     4260283113415
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB 3.0 SuperSpeed Sticks zur blitzschnellen Bearbeitung und Archivierung von Daten. Der praktische Schiebemechanismus schützt den USB-Anschluss unterwegs vor Staub und Schmutz. Mit dem beiliegenden Schlüsselanhänger der ideale Begleiter für unterwegs!
Weitere Informationen:
Kapazität:
32 GB
Anschluss:
USB 3.0 (abwärtskompatibel)
Lesegeschwindigkeit:
70 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
20 MB/s
Farbe:
schwarz/silber
Abmessungen:
56 x 11 x 11 mm
Nettogewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 32gb speicherstick usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, USB-Stick, Flash-Speicher, USB-Drive, Wechselspeichermedien
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,79*
€ 4,50*
ab € 3,24*
€ 5,12*
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 5,20*
Lager 690
66
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 5,95*
€ 6,78*
ab € 3,93*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.