| |
|
| Artikel-Nr.: 690-948496023 Herst.-Nr.: AU200ABi0 EAN/GTIN: 4014296180175 |
| |
|
| | |
| Autosynchron 2, Kunststoffteile u. Fußkreuz Kunststoff schwarz, Bürodrehstuhl inkl. Armlehnen, Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, gepolsterte 3D-Rückenlehne mit atmungsaktivem Bezug und Rillenoptik in stabilem Kunststoffrahmen. Moderne Auto-Synchronmechanik, zur Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, automatische körpergewichtsabhängige Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar. Ergonomisch geformter Muldensitz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bezug: | 100 % Polyester | Sitzhöhenverstellung: | Stufenlos | Sitzhöhe: | 42 - 55 cm | Sitzbreite: | 47 cm | Sitztiefe: | 43 cm | Lehnenhöhe: | 56 cm | Gesamthöhe: | 100 - 112 cm | max. Nutzergröße: | 1,92 m | max. Nutzergewicht: | bis 110 kg | max. Nutzungsdauer: | 8 Stunden | Ausführung Fußkreuz: | Polyamid schwarz | Ausführung der Rollen: | Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Bürodrehstühle, Drehstühle, Bürostühle, Bürosessel, Bürodrehsessel |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,73* | € 235,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 204,83* | € 244,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 204,68* | € 246,02* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,63* | € 254,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 217,50* | € 258,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|