Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Sitness 30 schwarz für Teppichboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948410023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI99K G20
EAN/GTIN:
     4014296014739
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ein Design-Drehstuhl, der auch gut für Ihren Rücken ist! Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT, Rückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lordosenestütze. Muldensitz mit integriertem Body-Balance-Tec® - Gelenk für eine 3-dimensional bewegliche Sitzfläche. Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehneneigung. Aluminiumspange zur Verbindung von Sitz und Rückenlehne. Formschönes und stabiles Aluminiumfußkreuz, poliert. Mit Rollen für Teppichboden. Höhen- und radial verstellbare Armlehnen K2 inklusive. Sitzhöhe: 42-55 cm, Sitzbreite: 47 cm, Sitztiefe: 48 cm, Lehnenhöhe: 58 cm. Stoffbezug: 100 % Polypropylen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
100 % Polypropylen
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
41 - 50 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
48 cm
Lehnenhöhe:
58 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
Ausführung der Rollen:
Teppichböden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,69*
€ 300,45*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,63*
€ 304,05*
2 Tage
21
€ 2,90*
ab € 265,04*
€ 320,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 271,51*
€ 330,03*
Frei Haus
ab € 291,47*
€ 364,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,45*
€ 357,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,89*
€ 350,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,71*
€ 313,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,03*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,41*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,62*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,05*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.