Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Sitness 15 schwarz mit Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948409023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST19U G20
EAN/GTIN:
     4014296066233
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT. Orthositz mit integriertem Body-Balance-Tec® - Gelenk für eine 3-dimensional bewegliche Sitzfläche. Konturgeformte, atmungsaktive Netzrückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, stufenlos höhenverstellbar. Komfort-Permanentkontaktmechanik, stufenlos arretierbar. Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz, verchromt. Mit Rollen für Teppichboden. Höhenverstellbare Armlehnen U2 inklusive, chrom. Sitzhöhe: 43-54 cm, Sitzbreite: 48 cm, Sitztiefe: 44 cm, Lehnenhöhe: 55-60 cm. Stoffbezug: 100 % Polypropylen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
100 % Polypropylen
Ausführung Rückenlehne:
atmungsaktiver Netzbezug
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
46 - 56 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
44 cm
Lehnenhöhe:
55 - 60 cm
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung der Rollen:
Teppichböden
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,91*
€ 185,43*
1 Tag
14
€ 4,95*
ab € 153,80*
€ 185,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,64*
€ 195,54*
2 Tage
69
€ 2,90*
ab € 163,23*
€ 196,52*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,70*
€ 212,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,03*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,41*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,62*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,05*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.